咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动液压式盲铆螺母装置 FireFox®
商品编号
770515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
770515 1
770515 2
可设置的安装行程,最大
操作力可以调节,最大 5 bar
每次操作的空气消耗量(取决于螺纹)
气管连接尺寸
行程
适合加工的各种材料的盲铆螺帽
适合加工的钢/铝盲铆螺帽
重量
12000N
最大 2l
1/4inch 6mm
7.5mm
M3 − M6
M3 − M6
1.96kg
10mm
22000N
2 − 4l
1/4inch 6mm
M3 − M10
M3 − M12
2.4kg
销售价 数量
 
18746.09
23337.92

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:气动液压式盲铆螺母装置 FireFox®
商品编号:770515 2
供货范围

两把装配用扳手 SW 24 / 27,1 把六角螺丝起子 SW 4,1 瓶液压油 100 ml,1 个补油容器。
提示

备用嘴可通过编号 770516 订购。
技术说明

工作压力 5 − 7 巴。一旦稍加压力将盲铆螺帽顶住螺纹芯轴,那么,就会自动扩孔。快速的扩孔和安装过程,确保了极高的作业经济性。
技术说明
一把铆枪,既可以通过控制安装力,又可以通过设定行程来完成盲铆螺帽的安装。
供货范围
钳口和 M4、M5、M6、M8 螺纹芯轴。
属性
可设置的安装行程,最大
10mm
操作力可以调节,最大 5 bar
22000N
每次操作的空气消耗量(取决于螺纹)
2 − 4l
气管连接尺寸
1/4inch 6mm
行程
适合加工的各种材料的盲铆螺帽
M3 − M10
适合加工的钢/铝盲铆螺帽
M3 − M12
重量
2.4kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加