咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用连体工装裤 Splash
商品编号
091487
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091487 46
091487 48
091487 50
091487 52
091487 54
091487 56
091487 58
091487 60
091487 62
091487 64
091487 66
091487 90
091487 94
091487 98
091487 102
091487 106
091487 110
091487 114
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
46
Splash
男式
48
Splash
男式
50
Splash
男式
52
Splash
男式
54
Splash
男式
56
Splash
男式
58
Splash
男式
60
Splash
男式
62
Splash
男式
64
Splash
男式
66
Splash
男式
90
Splash
男式
94
Splash
男式
98
Splash
男式
102
Splash
男式
106
Splash
男式
110
Splash
男式
114
Splash
销售价 数量
 
1242.61
1242.61
1242.61
1242.61
1242.61
1366.98
1366.98
1428.76
1428.76
1490.65
1490.65
1242.61
1242.61
1242.61
1242.61
1366.98
1366.98
1428.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用连体工装裤 Splash
商品编号:091487 46
标准

  • EN ISO 11611,1 类,A1,A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

提示

其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
焊工用连体工装裤,深煤黑色/灰色,面料平方克重 525 g/m²,通过 EN 11611 认证,等级 2编号 091507。
技术说明

高品质焊工保护装备,时尚双色设计。在焊接工作时提供持久理想的火焰防护。防护性能出色,同时穿戴也十分舒适。阴丹士林染色确保色牢度。330 g/m2 的中等重量面料质量特别适合对运动自由度要求较高的焊接工作。持久火焰防护,即使在依据 EN ISO 15797 标准洗涤 100 次后。
Splash 火焰防护服系列的连体工装裤。
  • 带伸展材料的长度可调吊带。
  • 宽度可调式衣摆。
  • 内置膝部兜。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加