咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹克衫 BODYFORCE
商品编号
091113
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091113 2XL
091113 3XL
091113 L
091113 M
091113 S
091113 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
MF
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
1316.12
1316.12
1347.60
1347.60
1347.60
1347.60

商品详情

商品名称:夹克衫 BODYFORCE
商品编号:091113 XL
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
工装夹克采用紫蓝色/黑色颜色组合,参见 091114。
技术说明

KÜBLER BODYFORCE 采用卓越设计,开创工作服新水平。动感醒目,采用时尚修边和独特线条,该产品系列综合先进的面料技术,具有高品质选材和创新型反光弹力功能。
工装夹克
  • 反光元素(Y 形翼):袖子、前肩与后肩。
  • 人体工学剪裁,带有反光区。
  • 侧兜与胸兜。
  • 创新型面料编织实现极佳坚固性与独特外观。

技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
35% 棉
颜色
无烟煤色 / 黑色
材料基重 / 布料密度
260g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加