咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bahco平头圆嘴钳 ERGO™ 直头,镀铬
商品编号
713940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713940 140
713940 160
总长度
握柄
钳头长度
140mm
ERGO® 厚壁手柄护套,带有可开关的开口弹簧
39mm
160mm
ERGO® 厚壁手柄护套,带有可开关的开口弹簧
49mm
销售价 数量
 
449.61
481.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:Bahco平头圆嘴钳 ERGO™ 直头,镀铬
商品编号:713940
标准

DIN ISO 5745
技术说明

铬钒钢,头部和铰链镀铬。特别细长的椭圆形带尖钳爪,内部粗糙化加工后壁手柄套膜,带有可以开合的开口弹簧。钳刃额外经感应淬火加工(大约 59 HRC),适合硬质和软质金属丝。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加