咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GESIPA液压气动抽芯铆钉工具TAURUS®
商品编号
770512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
770512 1
770512 2
770512 3
5 bar 的操作力
工具冲程
最大心轴直径
每次铆接的空气消耗
气管连接尺寸
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸
适合加工的钢/铝盲铆钉,最大尺寸
重量
4200N
15mm
2.5mm
1l
1/4inch 6mm
3.2mm
4mm
1.3kg
9000N
18mm
3.2mm
2.3l
1/4inch 6mm
5mm
6mm
1.6kg
14000N
25mm
4.5mm
4.8l
1/4inch 6mm
6.4mm
6.4mm
1.9kg
销售价 数量
 
10022.27
10359.15
13287.26

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GESIPA液压气动抽芯铆钉工具TAURUS®
商品编号:770512 3

优点

夹紧卡爪系统确保了长的工作寿命以及在铆枪栓上不会滑移。两箱操作使得压缩空气消耗很低。用于设定移除折断的尾部。操作周期短。
技术说明

操作压力 5 − 7 bar。可拆卸的钉匣。
供货范围

SW 12/14 与 SW 14/17 装配扳手
1 瓶 100 ml 液压油和 1 个加油罐。

供货范围
配套提供接头 17/36,17/40,17/45。
属性
5 bar 的操作力
14000N
工具冲程
25mm
最大心轴直径
4.5mm
每次铆接的空气消耗
4.8l
气管连接尺寸
1/4inch 6mm
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸
6.4mm
适合加工的钢/铝盲铆钉,最大尺寸
6.4mm
重量
1.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加