咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 BODYFORCE
商品编号
091133
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091133 25
091133 26
091133 27
091133 28
091133 29
091133 44
091133 46
091133 48
091133 50
091133 52
091133 54
091133 56
091133 58
091133 60
091133 62
091133 64
091133 90
091133 94
091133 98
091133 102
091133 106
091133 110
性别
成衣尺寸 DE
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
男式
90
男式
94
男式
98
男式
102
男式
106
男式
110
销售价 数量
 
1564.09
1564.09
1564.09
1527.48
1527.48
1564.09
1564.09
1564.09
1564.09
1564.09
1564.09
1527.48
1527.48
1527.48
1527.13
1527.42
1564.09
1564.09
1564.09
1564.09
1564.09
1527.48

商品详情

商品名称:工装裤 BODYFORCE
商品编号:091133 90
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
连体工装裤采用紫蓝色/黑色颜色组合,参见 091134。
技术说明

KÜBLER BODYFORCE 采用卓越设计,开创工作服新水平。动感醒目,采用时尚修边和独特线条,该产品系列综合先进的面料技术,具有高品质选材和创新型反光弹力功能。
连体工装裤
  • 弹性背带由耐冲击和耐高温的塑料制成。
  • 经认证符合 EN 14404,组合护膝(编号 091848)。

  • 反光元素。
  • 右侧:双层直尺口袋,使用 CORDURA® 加固材料和加缝式笔兜。
  • 左侧:腿兜包括袋盖、按扣和加缝式手机兜。

技术参数
全棉
35% 棉
标准
EN 14404
清洗
适合工业洗涤
颜色
无烟煤色 / 黑色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
260g/m2
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加