咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式工装裤 PRO-LINE
商品编号
091725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091725 44
091725 46
091725 48
091725 50
091725 52
091725 54
091725 56
091725 58
091725 60
091725 62
091725 64
091725 66
091725 90
091725 94
091725 98
091725 102
091725 106
091725 110
091725 114
成衣尺寸 DE
系列
44
PRO-LINE
46
PRO-LINE
48
PRO-LINE
50
PRO-LINE
52
PRO-LINE
54
PRO-LINE
56
PRO-LINE
58
PRO-LINE
60
PRO-LINE
62
PRO-LINE
64
PRO-LINE
66
PRO-LINE
90
PRO-LINE
94
PRO-LINE
98
PRO-LINE
102
PRO-LINE
106
PRO-LINE
110
PRO-LINE
114
PRO-LINE
销售价 数量
 
1249.70
1249.70
1249.70
1249.70
1249.70
1249.70
1374.69
1374.69
1436.58
1436.58
1498.96
1498.96
1249.70
1249.70
1249.70
1249.70
1374.69
1374.69
1436.58

商品详情

商品名称:多制式工装裤 PRO-LINE
商品编号:091725 90
标准

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E3、F1
  • EN ISO 11611,级别 1/A1+A2
  • EN 13034 类型 6
  • EN 61482-1-2

提示

多标准防护服 PRO-LINE 可按需提供,面料平方克重 400 g/m²,经 EN ISO 11611 级别 2 认证。可按需提供其它颜色(单色和双色)。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
技术说明

Rofa PRO-LINE 通过轻便的创新型 Proban®-Satin 织物,提供高舒适穿戴性和安全性。防水阻燃的多标准防护服尤其适用于焊接作业,以及干扰电弧和高温区域。夹克下摆和裤子的货物兜上的标识可清楚查看防护等级。位置恰到好处的反光和对比效果确保辨识度极佳。此外,衣物的阻燃性能可经受强力的工业洗涤
双色设计的耐用工装裤具有多个裤袋,收纳性能极佳。
  • 一字型拉链。
  • 两个侧兜。
  • 货物兜包含加缝式手机兜,带袋盖和按扣。
  • 米尺口袋和后兜,带袋盖和按扣。
  • 膝部兜。

技术参数
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11611 焊接防护 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 -
全棉
65% 棉 2% 其他纤维 33% 聚酯 -
清洗
适合工业洗涤
材料基重 / 布料密度
350g/m2
颜色
海军蓝 / 紫蓝色
标准
EN 13034-6 EN 61482-1-2 -
属性
成衣尺寸 DE
90
系列
PRO-LINE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加