咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera扭力起子 带刻度
商品编号
659933
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659933 34
659933 120
659933 300
659933 600
659933 880
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
1.5cNm
触发的
142mm
±6%
0.1Nm - 0.34Nm 10cNm - 34cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
模拟
34cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
听觉 声学的
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
5cNm
触发的
155mm
±6%
0.3Nm - 1.2Nm 30cNm - 120cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
模拟
120cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
10cNm
触发的
155mm
±6%
1.2Nm - 3Nm 120cNm - 300cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
模拟
300cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
25cNm
触发的
150mm
±6%
300cNm - 600cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
模拟
600cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
40cNm
触发的
150mm
±6%
400cNm - 880cNm
D 6,3 F 6.3
右向拧紧
模拟
880cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
销售价 数量
 
1520.26
1404.32
1385.04
1720.01
1913.27

商品详情

商品名称:Wera扭力起子 带刻度
商品编号:659933 120
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
Rapidaptor 自由运转连接柄仅可通过我们的 eShop(编号 675035 规格尺寸 6.3F)选购。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

力配合型刀柄,用于轻松地传递要求的扭矩。带有 Rapidaptor 快装套筒,适用于带有 C 6.3 E 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
通过测微计刻度手动设置扭矩(或者从规格尺寸 600 起配有集成式辅助工具和开口扳手 SW17)。
功能

达到设定的扭力时,螺丝起子通过发出可听到和可感觉到的触发信号。释放力矩无限制。
属性
分度值:1 刻度 =
5cNm
反馈
触发的
总长度 L
155mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
0.3Nm - 1.2Nm 30cNm - 120cNm
批头座
D 6,3 F 6.3
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
120cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
cNm
连接形状
钻套 1/4 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加