咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 28 件套
商品编号
630295
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630295 P
630295 S
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
5-13mm
3-6mm
1/4inch
28
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 米字 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
5-13mm
3-6mm
1/4inch
28
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 米字 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
1848.85
1591.18
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 28 件套
商品编号:630295 S
应用

适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于带螺纹的米字槽和十字槽螺栓 M2 − M6 和带螺纹的内 Torx® 螺栓 M3 − M6。
内容

规格尺寸 S - 带有切换棘轮,编号 632295。
规格尺寸 P - 带有插套四方,编号 632290。
供货范围

六角套筒头组: 9 件,规格尺寸 5;5.5;6;7;8;10;11;12;13 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 4 件,编号 675240 规格尺寸 3;4;5;6
批头,C 6.3,用于十字头: 3 件,编号 675310,规格尺寸 1/25;2/25;3/25
批头,C 6.3,用于米字头: 2 件,编号 675320,规格尺寸 1/25;2/25
批头,C 6.3,用于内 Torx®: 6 件,编号 675340,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30
带有快速旋套的加长杆: 1 件,150 mm
Wobbel 加长杆: 1 件,56 mm
带有快换夹头的连接件: 1 件,四方头 1/4 英寸 - 批头座 1/4 英寸
可逆棘轮(规格尺寸 S): 1 件,编号 632295
插套棘轮(规格尺寸 P): 1 件,编号 632290
收存于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
技术说明

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;扳手套筒符合 DIN 3124 标准。内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术参数
宽度
91mm
长度
204mm
高度
51mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
5-13mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-6mm
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
28
驱动型式
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 米字 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加