咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
290 mm 加长杆用于棘轮扳手“Koloss”
商品编号
640260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:290 mm 加长杆用于棘轮扳手“Koloss”
商品编号:640260
总长度:340
制造商名称:8780 C
产品类别:加长杆

更多参数>>

标准

外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 要求,带有弹性球头。
技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
适用于

手动操作。
重载棘轮“Koloss”编号 640250。
适用于
手动操作。
重载棘轮“Koloss”编号 640250。

技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

技术参数
总长度
340mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加