咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera锥形锪钻头,三刃
商品编号
676310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676310 6,3
676310 8,3
676310 10,4
676310 12,4
676310 16,5
676310 20,5
切刃数 Z
外径
总长度
批头六角柄
柄长
用于埋头螺丝
适用于孔径从
3
6.3mm
31mm
C 6,3
20mm
M3
1.5mm
3
8.3mm
31mm
C 6,3
20mm
M4
2mm
3
10.4mm
34mm
C 6,3
20mm
M5
2.5mm
3
12.4mm
35mm
C 6,3
20mm
M6
2.8mm
3
16.5mm
40mm
C 6,3
20mm
M8
3.2mm
3
20.5mm
41mm
C 6,3
20mm
M10
3.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Wera锥形锪钻头,三刃
商品编号:676310 12,4
优点

可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
通过一个连接杆(编号 675000 − 675050)安装在电钻中或者装在螺丝刀夹头(编号 676400 − 676770)中。
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
技术参数
刀具材料
HSS
标准
DIN 335 C
锥头锪钻钻尖角
90degrees
属性
切刃数 Z
3
外径
12.4mm
总长度
35mm
批头六角柄
C 6,3
柄长
20mm
用于埋头螺丝
M6
适用于孔径从
2.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加