咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera 6 角弯头螺丝起子套装,带固定球 包覆彩色塑料护套,Hex-Plus
商品编号
627133
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627133 9
关键尺寸
扳手开口度尺寸
螺丝起子数量
1.5 2 2.5 3 4 6 8 10
公制
9
销售价 数量
 
593.96
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Wera 6 角弯头螺丝起子套装,带固定球 包覆彩色塑料护套,Hex-Plus
商品编号:627133 9
材料

铬钒钢,整体硬化(具有韧性),BlackLaser 表面。
优点

“Take it easy”工具查找装置,按尺寸颜色标记 – 便于方便、快速寻找工具。
技术说明

由优质钢材制成的弹簧定位球可以保证螺栓在所有位置都安全稳定,即使是在倾斜状态下进行拧螺栓操作。特别是当螺栓被以水平或倾斜的方式向上或向下旋入深盲孔时,这种定位保持功能能使螺丝起子成为一个理想的工具。
塑料夹使取下每一把扳手变得轻松容易,不会碰触到其他扳手。
内容
各 1 把弯头螺丝起子 – 从 3 mm 开始带定位滚珠: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
收存于: 塑料夹
技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角螺丝起子
属性
关键尺寸
1.5 2 2.5 3 4 6 8 10
扳手开口度尺寸
公制
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加