咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
倾斜搁板,配套用于 eForm
商品编号
942550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942550 30
942550 40
厚度
宽度
有效宽度
有效深度
深度
35mm
700mm
700mm
660mm
625mm
35mm
950mm
950mm
660mm
625mm
销售价 数量
 
892.58
968.31

商品详情

商品名称:倾斜搁板,配套用于 eForm
商品编号:942550 30
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
搁板不适用于重载柜。
适用于

柜子,编号 941001 – 941077,编号 942701 – 942767。
供货范围

搁板,带支架。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
60kg
材料
镀锌
属性
厚度
35mm
宽度
700mm
有效宽度
700mm
有效深度
660mm
深度
625mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加