咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
竹制可拉出底板
商品编号
940574
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
配套适用的柜体/间隔宽度,单位:G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940574 20
940574 30
940574 40
有效宽度
有效宽度(单位:G)
有效深度
有效深度(单位:G)
400mm
16
400mm
16
650mm
26
400mm
16
900mm
36
400mm
16
销售价 数量
 
3181.51
3294.30
3528.27

商品详情

商品名称:竹制可拉出底板
商品编号:940574 30
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

可以安装到 GridLine 柜子中的可拉出底板。
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
有效宽度
650mm
有效宽度(单位:G)
26
有效深度
400mm
有效深度(单位:G)
16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加