咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®组合钳,镀铬 VDE 浸泡绝缘701735
可以在带电条件下作业,最高可以耐抗 1000 V 电压
商品编号
701735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
701735 180
701735 200
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
切割能力,硬钢丝最大直径
总长度
3.4mm
2.2mm
180mm
3.8mm
2.5mm
200mm
销售价 数量
 
448.59
476.69

商品详情

商品名称:KNIPEX®组合钳,镀铬 VDE 浸泡绝缘701735
商品编号:701735 200

技术说明

特种工具钢,钳口带有锯齿。满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求,可以在带电条件下作业,最高可以耐抗 1000 V 电压。切割刃额外经过感应淬火加工(约 60 HRC)。
钳体镀铬,手柄带有塑料套膜,经过浸塑绝缘加工。
标准

DIN ISO 5746

属性
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
3.8mm
切割能力,硬钢丝最大直径
2.5mm
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加