咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KIMTECH*强力高效擦拭布 折叠式
商品编号
A08925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KIMTECH*强力高效擦拭布 折叠式
商品编号:A08925
长度:350
湿润:否
宽度:250
适合于清洁:否
颜色:蓝色
通过与食品接触的认证:否
张数:300

更多参数>>

特征

●吸收性能好,去油污力强。
●干湿强度高,牢固耐用。
●不褪色,不含硅树脂,保证工艺安全。
●极低掉屑率,满足特殊工艺要求。
●擦拭后不易留尘,确保无污染。
●不含有害重金属或致病菌,卫生安全。
技术说明

KIMTECH*强力高效擦拭布采用特殊无纺布工艺,产品更加牢固,强韧耐用,同时具有高效的吸收性能。
推荐

较高强度的擦拭,工艺要求比较高的擦拭。

特征
●吸收性能好,去油污力强。
●干湿强度高,牢固耐用。
●不褪色,不含硅树脂,保证工艺安全。
●极低掉屑率,满足特殊工艺要求。
●擦拭后不易留尘,确保无污染。
●不含有害重金属或致病菌,卫生安全。

推荐
较高强度的擦拭,工艺要求比较高的擦拭。

供货范围
每个包装300张。

技术说明
KIMTECH*强力高效擦拭布采用特殊无纺布工艺,产品更加牢固,强韧耐用,同时具有高效的吸收性能。

技术参数
宽度
250mm
长度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加