咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT扭力扳手 25Nm-800Nm无扳手头 不含插套工具
商品编号
656055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656055 25
656055 60
656055 120
656055 200
656055 320
656055 400
656055 500
656055 800
刀具,可以更换
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
插入式工具
0.25Nm
触发的
225mm
±3%
17.5mm
2.5Nm - 25Nm
右向和左向拧紧
模拟
25Nm
185.5mm
168mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
0.5Nm
触发的
278mm
±3%
17.5mm
10Nm - 60Nm
右向和左向拧紧
模拟
60Nm
271.5mm
254mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
9×12mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
1Nm
触发的
372mm
±3%
25mm
20Nm - 120Nm
右向和左向拧紧
模拟
120Nm
326mm
301mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
1Nm
触发的
471mm
±3%
25mm
40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
模拟
200Nm
423mm
398mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
2Nm
触发的
596mm
±3%
25mm
60Nm - 320Nm
右向和左向拧紧
模拟
320Nm
549mm
524mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
2.5Nm
触发的
692mm
±3%
25mm
100Nm - 400Nm
右向和左向拧紧
模拟
400Nm
630mm
605mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
2.5Nm
触发的
935mm
±3%
25mm
200Nm - 500Nm
右向和左向拧紧
模拟
500Nm
873.5mm
848.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
插入式工具
2.5Nm
触发的
1173mm
±3%
25mm
300Nm - 800Nm
右向和左向拧紧
模拟
800Nm
1111.5mm
1086.5mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
14×18mm
声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm
用于插入式扳手头(矩形套口)
销售价 数量
 
3179.85
3234.99
3363.65
3823.18
4392.96
10201.24
16542.55
17369.67

商品详情

商品名称:GARANT扭力扳手 25Nm-800Nm无扳手头 不含插套工具
商品编号:656055 25

提示

能够进行 DAkkS 校准。
根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

易于操作且非常紧凑的单臂扭矩扳手,可以通过刻度设定,并且会自动脱落。极高的重复精度,采用的全部是高品质的材料。易损件,例如压力弹簧都经过特殊预处理或者挑选。通过棘齿切换,可以在右旋和左旋拧紧之间切换。
通过“声音和触觉信号”,就可以确保所需扭矩值设置的精确性,同时十分方便。
带有方形插入式扳手头的基本工具(无棘轮头)。配套适用的插接工具,编号 657582 − 657950。
尺寸单位:N·m
功能

扳手脱扣时会发出“指示”(声音和触觉),接下来可以重新将扳手投入使用。
应用

用于中等规模至较大型生产。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。

精度
仅当右旋拧紧时:显示值的 ±3%
属性
刀具,可以更换
插入式工具
分度值:1 刻度 =
0.25Nm
反馈
触发的
总长度 L
225mm
扭力测量精度
±3%
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
17.5mm
扭矩范围
2.5Nm - 25Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
25Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
185.5mm
杆长,无插套工具 [l1]
168mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
用于插套工具的接口
9×12mm
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm
连接形状
用于插入式扳手头(矩形套口)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加