咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子套装,带塑料手柄
商品编号
668210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668210 3
668210 4
668210 7
螺丝起子数量
3
4
7
销售价 数量
 
377.53
646.52
938.63

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子套装,带塑料手柄
商品编号:668210 7
技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
应用

米字型螺丝起子用于米字和 Supadriv 十字螺丝。
内容
各 1 把螺丝起子编号 668200: 规格尺寸 0;1;2;3;4;1K;2K
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加