咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘730350
商品编号
730350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
730350 165
730350 200
730350 225
剪切能力
可以切割的最大直径
夹紧保护
总长度
50mm2
15mm
165mm
70mm2
20mm
200mm
120mm2
23mm
225mm
销售价 数量
 
633.42
806.08
760.64

商品详情

商品名称:KNIPEX®小电缆剪,带手柄护套 VDE 绝缘730350
商品编号:730350 200

材料

特殊工具钢,落锤锻造。
技术说明

手柄,绝缘高达 1000 V,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
头部带有镰刀形的刀刃。柄部为塑料套柄。能够实现平整而又彻底的剪切,电缆不会变形。
手柄带有多成分套膜。
应用

用于切割铜线和铝线。

技术说明
双刀刃,可以进行特别宽范围内的剪切操作。
属性
剪切能力
70mm2
可以切割的最大直径
20mm
夹紧保护
总长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加