商品详情
- 商品名称:双向细齿棘轮扳手,3/8 英寸,带顶出器和旋柄
- 商品编号:635220
- 棘轮头可从手柄上松开:否
- 齿数:60
- 手柄末端的安装孔:否
- 产品类别:棘轮
- 方形驱动插口:3/8
- 总长度_范围结束:235.0
- 工作角度_范围结束:6.0
- 旋转手柄:否
- 带有摆转头:否
- 带锤功能:否
- 带顶出器:否
- 可无级抽出:否
更多参数>>
技术说明
一般情况下为 6° 工作角,使用
转柄时为 0° 工作角。带有顶出器和切换拨盘,可在左向和右向驱动之间切换。
标准
外四方,符合
DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合
DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
适用于
手动操作。
标准
外四方符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
适用于
手动操作。
技术说明
一般使用时工作角度设置在 6°,用作旋转手柄时工作角度设置在 0°。带右旋和左旋换向拔盘和顶出器。