咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磨料修整刀片 L×B×H 33×10.5×5 mm
商品编号
599760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
599760 B115
金刚石面层 宽度
金刚石面层 长度
金刚石面层 高度
10mm
15mm
1.15mm
销售价 数量
 
2299.78

商品详情

商品名称:磨料修整刀片 L×B×H 33×10.5×5 mm
商品编号:599760 B115
应用

用于圆磨床和平面磨床上的直型和简单砂轮轮廓。
技术说明

一次性修磨块,侧面经过烧结处理。
技术说明
磨粒层长度 15 毫米,磨粒层厚度 1.15 毫米。
技术参数
磨料缩写
D
属性
金刚石面层 宽度
10mm
金刚石面层 长度
15mm
金刚石面层 高度
1.15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加