咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
599820修整石 L×B×H(mm)
商品编号
599820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
599820 EK240
磨料
磨料缩写
规格说明
配套适用的砂轮粒度
优质刚玉
A
A240V
46 − 126µm
销售价 数量
 
103.07

商品详情

商品名称:599820修整石 L×B×H(mm)
商品编号:599820 EK240
应用

  • 在修整后,或在打磨流程中对金刚石和立方氮化硼砂轮进行刃磨(恢复晶粒的凸起)。粘结会得到恢复,金刚石和立方氮化硼磨粒也将恢复切削性能。
  • 手动操作固定在磨床上使用,采用切入式研磨工艺。
  • 建议采用湿磨。

提示

磨石尽可能在潮湿条件下存放。
技术说明

不同尺寸不同粒度的修整石。
氧化铝磨石带有陶瓷接合剂(标准应用)。
技术参数
长度
200mm
宽度
25mm
高度
13mm
属性
磨料
优质刚玉
磨料缩写
A
规格说明
A240V
配套适用的砂轮粒度
46 − 126µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加