咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石砂轮修整器,带手柄
商品编号
599200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
599200 8
599200 40X5
599200 40X5P
尺寸
总长度
磨料缩写
金刚石重量
8mm
218mm
D
2.5ct
40×5mm
220mm
D
3.5ct
40×5mm
215mm
D
3.5ct
销售价 数量
 
736.90
736.90
682.83

商品详情

商品名称:金刚石砂轮修整器,带手柄
商品编号:599200 8
应用

用于陶瓷砂轮的精确修整和轮廓修形。
技术说明

焊接的高品质金刚石磨料涂层区,使用寿命长,易于操作的塑料手柄。
技术说明
圆形。
属性
尺寸
8mm
总长度
218mm
磨料缩写
D
金刚石重量
2.5ct
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加