咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料磨垫,柄部直径 6 mm。
商品编号
554090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554090 50
554090 75
外径
最高转速
柄直径
50mm
25000min-1
6mm
75mm
20000min-1
6mm
销售价 数量
 
63.41
124.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:塑料磨垫,柄部直径 6 mm。
商品编号:554090
提示

配套适用的角磨机参见编号 079325。
技术说明

用来安装带有外螺纹快装系统(Roloc™、Combidisc®)的砂轮。
塑料托盘,带有柄部 ⌀ 6 毫米。
Roloc™ 快速换装系统可以实现打磨工具的安全可靠换装 − 在短时间内手动快捷更换。
应用

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加