咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮修整器
商品编号
599100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
599100 DIA
599100 STEEL
修整介质
总长度
用于砂轮直径
磨料缩写
金刚石面层区
420mm
250mm - 600mm
D
钢滚轮
435mm
250mm - 500mm
销售价 数量
 
1211.06
940.50

商品详情

商品名称:砂轮修整器
商品编号:599100 STEEL
应用

用于粗修整或砂轮的修磨。
技术说明

坚固且便于操作的木柄。一个可靠的金属保护壳体可以避免磨粒和火花飞溅。
技术说明
SIEVERT 砂轮片修磨工具,带有瑞典钢材质的 U 型成型齿盘,经过淬硬处理,特别耐磨损。
属性
修整介质
钢滚轮
总长度
435mm
用于砂轮直径
250mm - 500mm
磨料缩写
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加