咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石修整器 圆柱形
商品编号
599700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
599700 0,4
599700 0,7
599700 1,5
599700 2,4
修整工具类型
头部直径 D1
总长度 L
配套适用的砂轮尺寸
金刚石重量
单粒
8mm
80mm
⌀125×30−⌀250×15mm
0.4ct
单粒
10mm
70mm
⌀250×50−⌀400×35mm
0.7ct
单粒
10mm
70mm
⌀400×100−⌀800×50mm
1.5ct
多粒
10mm
60mm
最大 ⌀500mm
2.4ct
销售价 数量
 
855.49
2054.98
4316.01
1874.61

商品详情

商品名称:金刚石修整器 圆柱形
商品编号:599700 2,4
技术说明

标准砂轮修整器,用于配套带有对应夹持的机床。修整器被设计成 一次性修磨刀,在超越磨损临界后,就必须整体更换。(不能仅仅更换金刚石刀头。)
应用

用于砂轮的精确修整和锐磨,使其重新达到规定的打磨工具水平(径向跳动和轴向跳动,表面结构和打磨性能)。用于单件和小批量制造,注意冷却充分。短夹紧距离(自由长度 < 2 × 直径)避免了振动问题。
技术说明
一次性多颗粒修整器,带有多个金刚石颗粒。
应用
用于直型砂轮轮廓,用于平面砂光和外圆打磨。
技术参数
磨料缩写
D
属性
修整工具类型
多粒
头部直径 D1
10mm
总长度 L
60mm
配套适用的砂轮尺寸
最大 ⌀500mm
金刚石重量
2.4ct
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加