咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形把柄,全套,3/4 英寸
商品编号
645605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 形把柄,全套,3/4 英寸
商品编号:645605
技术说明

驱动件 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准,套筒带有弹簧销,符合 DIN 3120 B 20 标准,内方驱动符合 DIN 3120 D 20 标准,带有孔和释放按钮。
材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
标准

DIN 3122-A 20
技术参数
方形驱动插口
3/4inch
总长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加