咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子 粉末涂层
商品编号
626034
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626034 1,5
626034 2
626034 2,5
626034 3
626034 4
626034 5
626034 6
626034 8
626034 10
六角
柄长
表面
1.5mm
52×16mm
粉末涂层
2mm
58×18mm
粉末涂层
2.5mm
66×21mm
粉末涂层
3mm
74×23mm
粉末涂层
4mm
84×26mm
粉末涂层
5mm
95×30mm
粉末涂层
6mm
106×34mm
粉末涂层
8mm
120×40mm
粉末涂层
10mm
135×46mm
粉末涂层
销售价 数量
 
17.48
18.83
22.42
21.43
33.53
29.33
36.27
50.31
71.21

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子 粉末涂层
商品编号:626034 8

技术说明

L 形柄杆;理想的臂长。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。

技术参数
材料
PB Swiss Tools 特种合金
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
120×40mm
表面
粉末涂层
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加