咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装,长型和短型刀柄,带球头 粉末涂层
商品编号
627377
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627377 9
包装
螺丝起子数量
塑料夹
9
销售价 数量
 
837.65
  • 商品详情

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装,长型和短型刀柄,带球头 粉末涂层
商品编号:627377 9

技术说明

L 形柄杆,球头,操作时最多可以倾斜 30°。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。
应用

采用短的柄头和 100° 的弯角设计,因而同样适合在难以通达的部位开展作业。

内容
各 1 把弯头螺丝起子,编号 627370 / 627372: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
包装
塑料夹
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加