咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒,1/2 英寸
商品编号
642220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
  • 8
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 32
  • 36
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
642220 8
642220 10
642220 11
642220 12
642220 13
642220 14
642220 15
642220 16
642220 17
642220 18
642220 19
642220 20
642220 21
642220 22
642220 24
642220 27
642220 30
642220 32
642220 36
从动侧直径
扳手开口度
长度
12.5mm
8mm
38mm
15.4mm
10mm
38mm
16.6mm
11mm
38mm
17.9mm
12mm
38mm
19.1mm
13mm
38mm
20.4mm
14mm
38mm
21.6mm
15mm
38mm
22.9mm
16mm
38mm
24.1mm
17mm
38mm
25.4mm
18mm
38mm
26.5mm
19mm
38mm
27.8mm
20mm
38mm
28.5mm
21mm
38mm
29.9mm
22mm
41mm
32mm
24mm
41mm
36mm
27mm
44mm
39.8mm
30mm
44mm
42mm
32mm
44mm
48mm
36mm
50mm
销售价 数量
 
47.47
48.16
50.99
50.33
49.24
50.33
56.13
56.13
54.91
58.03
58.56
67.09
65.60
64.78
65.60
99.68
104.97
110.11
177.06

商品详情

商品名称:六角套筒,1/2 英寸
商品编号:642220 12
标准

DIN 3124
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。紧密配合的内四方,可以在驱动工具上实现可靠的紧固。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 6 角套筒扳手批头(GARANT:编号 642232;HOLEX:编号 642222)。
技术参数
材料
铬钒钢
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/2inch
属性
从动侧直径
17.9mm
扳手开口度
12mm
长度
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加