咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管道刷 钢丝 0.20 mm
商品编号
574485
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574485 20
574485 25
574485 32
刷子直径 D1
刷毛长度 L3
工作长度 L3
柄直径 Ds
20mm
25mm
3.8mm
25mm
25mm
3.8mm
32mm
25mm
3.8mm
销售价 数量
 
103.07
104.99
115.34
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:管道刷 钢丝 0.20 mm
商品编号:574485 25

技术说明

内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。
细钢丝质量,总长度 90 mm,附加长度 25 mm。
应用

密实的刷毛,直至钢丝末梢,特别适合加工盲孔。

属性
刷子直径 D1
25mm
刷毛长度 L3
25mm
工作长度 L3
柄直径 Ds
3.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加