咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割砂轮 PREMIUM*** 墙体开槽砂轮
商品编号
569770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
569770 125
569770 150
孔直径
最高转速
砂轮直径
22.23mm
12200min-1
125mm
22.23mm
10200min-1
150mm
销售价 数量
 
657.06
904.31
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:金刚石切割砂轮 PREMIUM*** 墙体开槽砂轮
商品编号:569770 150
技术说明

金刚石切割砂轮,用于干式和湿式切割。装夹孔 ⌀ 22.23 mm。
  • 由于采用了利于切割的金刚石,因此切割时间更短。
  • 极长的使用寿命,更少的锯片更换次数。
  • 直径保持相同,因此始终可以对整个切割深度进行切割。
  • 减少了灰尘污染,因为锯片几乎没有磨损。

墙体开槽砂轮,耐高温,始终成对更换。
应用

用于切割各类常见的建筑材料,例如混凝土(包括钢筋混凝土),钻瓦,天然石材,瓷砖,陶瓷,钢件等等。
提示

  • 金刚石层出厂时已经过预刃磨。务必注意旋转方向!
  • 更多金刚石切割砂轮请详询。

技术参数
形状说明
直头
磨料缩写
D
最大圆周速度
80m/s
属性
孔直径
22.23mm
最高转速
10200min-1
砂轮直径
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加