咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 中等
商品编号
554092
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554092 25
554092 50
554092 75
外径
最高转速
柄直径
25mm
30000min-1
6mm
50mm
25000min-1
6mm
75mm
20000min-1
6mm
销售价 数量
 
228.07
285.65
456.02

商品详情

商品名称:橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 中等
商品编号:554092 75
应用

用于合理有效地打磨小范围表面,即使对变化的轮廓型面,也能打磨。由于减少了换装时间,从而降低了多阶段作业流程所花费的成本。
技术说明

用来安装带有外螺纹快装系统(Roloc™、Combidisc®)的砂轮。
内置 1/4 英寸支座和 6 mm 柄的橡胶蝶形砂轮。安装在带有转接器/编号 554081 的 M14 主轴上。
Roloc™ 快速换装系统可以实现打磨工具的安全可靠换装 − 在短时间内手动快捷更换。
提示

配套适用的角磨机参见编号 079325。
属性
外径
75mm
最高转速
20000min-1
柄直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加