咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 六角套筒
商品编号
637220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637220 7
637220 8
637220 9
637220 10
637220 11
637220 12
637220 13
637220 14
637220 15
637220 16
637220 17
637220 18
637220 19
637220 21
637220 22
从动侧直径
扳手开口度
长度
10.9mm
7mm
25mm
11.8mm
8mm
25mm
13.4mm
9mm
25mm
14.6mm
10mm
25mm
15.9mm
11mm
25mm
17mm
12mm
25mm
18.4mm
13mm
25mm
19.6mm
14mm
27mm
20.9mm
15mm
27mm
22mm
16mm
27mm
23.4mm
17mm
27mm
24.5mm
18mm
27mm
25.6mm
19mm
29mm
27.9mm
21mm
29mm
29.6mm
22mm
31mm
销售价 数量
 
58.34
58.34
57.46
57.46
57.46
57.46
58.34
68.03
70.62
74.40
80.47
86.84
97.97
113.90
129.82

商品详情

商品名称:3/8 英寸 六角套筒
商品编号:637220 11
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬钒钢,镀铬。
标准

DIN 3124
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 GARANT 和 HOLEX 六角套筒扳手批头(GARANT:编号 637232;HOLEX:编号 637222)。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
3/8inch
材料
铬钒钢
属性
从动侧直径
15.9mm
扳手开口度
11mm
长度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加