咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形打磨刷 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号
571250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×钻孔直径 d1/螺纹 M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
571250 115X22
571250 125XM14
571250 178X22
刷子直径 D1
刷毛宽度 L1
刷毛股数
刷毛长度 H 1
最高转速
螺纹 M
钻孔直径 d1
鬃毛厚度
115mm
14mm
20
24mm
12500min-1
22mm
0.5mm
14mm
M14
178mm
14mm
32
38mm
12500min-1
22mm
0.5mm
销售价 数量
 
467.67
542.43
989.51
  • 商品详情

商品详情

商品名称:圆形打磨刷 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号:571250 115X22
应用

左向打结,能够可靠的避免刷毛过早的松开。
适合困难的清刷作业,例如去氧化皮、除锈、除渣、打毛、清除金属部件的毛刺,也用于清洁模板。
技术说明

直头圆形刷,采用 0.50 mm 光滑钢丝,辫状,固定压入到钢制基体内。清刷效果很好,非常耐磨损。
属性
刷子直径 D1
115mm
刷毛宽度 L1
14mm
刷毛股数
20
刷毛长度 H 1
24mm
最高转速
12500min-1
螺纹 M
钻孔直径 d1
22mm
鬃毛厚度
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加