咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LESSMANN金属丝圆刷 黄铜丝 0.15 mm
商品编号
571050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
571050 80X22
571050 120X30
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
缩径环直径
钻孔直径 d1
24mm
80mm
20mm
10000min-1
8mm
20mm
25mm
120mm
33mm
6000min-1
12 / 12.7 / 16 / 20 / 22.2 / 25.4mm
30mm
销售价 数量
 
713.77
863.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:LESSMANN金属丝圆刷 黄铜丝 0.15 mm
商品编号:571050 80X22
应用

安装于台式砂轮机、抛光机或带有挠性轴的机器上。
用于加工黄铜,铜,轻金属等。用于表面抛光,细刷等。
技术说明

波纹钢丝,密实压接在钢刷体上。刷毛密度大,径向跳动精度高,耐磨性能好。通过可以更换的缩径环能够配合不同尺寸的装夹孔(包含在交货范围内)。
属性
刷体宽度
24mm
刷子直径 D1
80mm
刷毛长度 H 1
20mm
最高转速
10000min-1
缩径环直径
8mm
钻孔直径 d1
20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加