咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属丝圆刷 钢丝 0.20 mm
商品编号
570150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
570150 150X22
570150 150X30
570150 178X23
570150 178X32
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
缩径环直径
钻孔直径 d1
20mm
150mm
33mm
6000min-1
12.7 / 16 / 20 / 22.2 / 25.4 / 32mm
40mm
26mm
150mm
33mm
6000min-1
12.7/16/20/22.2/25.4/32mm
40mm
22mm
178mm
37mm
6000min-1
12.7 / 16 / 20 / 22.2 / 25.4 / 32mm
50mm
29mm
178mm
37mm
6000min-1
12.7 / 16 / 20 / 22.2 / 25.4 / 32mm
50mm
销售价 数量
 
395.53
467.67
520.52
605.53
  • 商品详情

商品详情

商品名称:金属丝圆刷 钢丝 0.20 mm
商品编号:570150 178X23
技术说明

波纹钢丝,密实压接在钢刷体上。刷毛密度大,径向跳动精度高,耐磨性能好。通过可以更换的缩径环能够配合不同尺寸的装夹孔(包含在交货范围内)。
应用

安装于台式砂轮机、抛光机或带有挠性轴的机器上。
用于表面粗磨,清洁,去锈,去屑等。
属性
刷体宽度
22mm
刷子直径 D1
178mm
刷毛长度 H 1
37mm
最高转速
6000min-1
缩径环直径
12.7 / 16 / 20 / 22.2 / 25.4 / 32mm
钻孔直径 d1
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加