咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX双开口扳手 DIN 895
商品编号
613000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
613000 6X7
613000 8X9
613000 8X10
613000 9X11
613000 10X11
613000 10X13
613000 12X13
613000 12X14
613000 13X15
613000 13X17
613000 14X17
613000 16X18
613000 17X19
613000 19X22
613000 19X24
613000 22X24
613000 24X27
613000 24X30
613000 27X32
613000 30X32
613000 30X36
613000 32X36
613000 36X41
613000 41X46
613000 46X50
613000 50X55
613000 55X60
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大开口高度 h
6mm
7mm
公制
100mm
3.5mm
8mm
9mm
公制
110mm
4mm
8mm
9mm
公制
120mm
4.5mm
9mm
11mm
公制
125mm
5mm
10mm
11mm
公制
130mm
5.5mm
10mm
13mm
公制
130mm
5.5mm
12mm
13mm
公制
140mm
5.5mm
12mm
14mm
公制
150mm
6mm
13mm
15mm
公制
160mm
6.5mm
13mm
17mm
公制
165mm
7mm
14mm
17mm
公制
165mm
7mm
16mm
18mm
公制
170mm
7.5mm
17mm
19mm
公制
180mm
7.5mm
19mm
22mm
公制
200mm
8.5mm
19mm
24mm
公制
220mm
9.5mm
22mm
24mm
公制
230mm
9.5mm
24mm
27mm
公制
255mm
10.5mm
24mm
30mm
公制
285mm
11.5mm
27mm
32mm
公制
285mm
12.5mm
30mm
32mm
公制
285mm
12.5mm
30mm
36mm
公制
320mm
13.5mm
32mm
36mm
公制
320mm
13.5mm
36mm
41mm
公制
365mm
15mm
41mm
46mm
公制
400mm
16mm
46mm
50mm
公制
440mm
17mm
50mm
55mm
公制
485mm
18mm
55mm
60mm
公制
525mm
19mm
销售价 数量
 
28.36
23.59
25.61
30.53
28.66
31.99
35.03
32.41
36.33
36.61
36.76
50.36
47.33
61.66
70.20
76.27
97.97
98.70
126.63
141.68
172.82
172.82
246.04
316.09
434.63
522.17
630.45

商品详情

商品名称:HOLEX双开口扳手 DIN 895
商品编号:613000 10X11
材料

特种钢(抗拉强度 1200 − 1400 N/mm2)。
表面发黑处理。
标准

DIN 895
技术说明

落锤锻造;钳口角度 15°,坚固的手柄。
属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
130mm
最大开口高度 h
5.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加