咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用棘轮扳手(无内插件)
商品编号
629400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
629400 0
629400 1
629400 2
629400 3
629400 4
允许的扭矩
总长度
棘轮头宽度
棘轮头高度
100Nm
170mm
29.5mm
10mm
130Nm
195mm
36.7mm
15.9mm
180Nm
245mm
45mm
20mm
400Nm
330mm
56mm
25.8mm
500Nm
415mm
70mm
32mm
销售价 数量
 
614.56
669.95
852.86
1154.35
1584.69

商品详情

商品名称:通用棘轮扳手(无内插件)
商品编号:629400 4
材料

特种钢,表面经抛光处理,手柄经光亮抛光处理。
技术说明

通过调节棘轮扳手头上的控制杆,可进行正反转动,用于左手或右手工作或锁定位置。所有传动件均经过硬化处理。手柄由精密钢管制成。可更换的内方插头通过护盖被安全地保持在适当的位置。
属性
允许的扭矩
500Nm
总长度
415mm
棘轮头宽度
70mm
棘轮头高度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加