咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带,普通刚玉(A) KK711X
商品编号
558035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558035 40
558035 60
558035 80
558035 120
粒度
40
60
80
120
销售价 数量
 
42.10
39.57
36.92
36.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:砂带,普通刚玉(A) KK711X
商品编号:558035
提示

其他粒度,材质和尺寸请详询,前提条件是要满足制造商的最低起订量。如果订购时没有进行说明,交付时将默认为标准砂带。用于抛光机的砂带参见编号 568526。
技术说明

通用型砂带,采用普通刚玉磨料(A)。砂带的基底材料和磨料的粒度和砂带类型形成了完美的匹配。
耐用的 X 基材,可以在固定式磨床上实现极高的材料去除率
应用

用途广泛,适用于所有常用材料:钢, 有色金属,铸件,铝合金,木材。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
属性
应用
INOC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钛合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铝镁合金
适用
木材
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加