首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
抛光工具
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
砂纸,砂带及相关产品
砂布卷套装(A)褐色 KK 114 F
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
砂布卷套装(A)褐色 KK 114 F
商品编号
557880
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
VSM
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
外部直径
不同规格卷材的数量
5
10
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
557880 5
557880 10
557880 5
557880 10
不同规格卷材的数量
5
10
5
10
销售价
数量
1868.12
3671.83
1868.12
3671.83
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
砂轮套
抛光砂轮片
砂轮盘
砂轮配件
抛光膏
打磨清洁块
砂纸,砂带及相关产品
油石
其他抛光产品及配件
抛光片
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Fein
Grit by Fein
MIRKA
3M
TYROLIT
Pferd
LUKAS
VSM
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
砂布卷套装(A)褐色 KK 114 F
¥1691.41 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
外部直径:
5
10
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:砂布卷套装(A)褐色 KK 114 F
商品编号:557880
5
应用
用于手工打磨金属,当然同样也适用于所有其他材料的加工。
技术说明
密实的布基材料,配合人造树脂粘结且均匀分布的
普通刚玉(A)磨料。
磨料粘附性特别好,切削性能优异,使用寿命长。
长度 50 m,
包装
内置切断刀片。
类型
VSM KK 114 F:
砂布
褐色,能够承受特别大的负荷。
该质地的产品
特别柔软,耐油且耐抗石油
,并且可以纵向平直的扯开,不会留下毛边。
长度 50 m,
包装中
内置切断刀片。
技术说明
5 件套
= 基本套装,每件各带 1 个经济卷,粒度分别为 40,80,150,240,400。
技术说明
10 件套
= 完整套装,每件各带 1 个经济卷,粒度从 40 到 400。
技术参数
磨料缩写
A
属性
不同规格卷材的数量
5
不同规格卷材的数量
10
应用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
油漆
有条件适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
干
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
通用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订