咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有照明的放大镜 Powerlux
商品编号
490820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490820 3,5/8000
490820 5/3000
490820 5/8000
490820 7/8000
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
放大率(x 倍)
色温
透镜直径
电池驱动
081561 LR6
3
3.5
大约 8000(冷光源白色)K
54mm
电池驱动
081561 LR6
3
5
约3000暖白光K
54mm
电池驱动
081561 LR6
3
5
大约 8000(冷光源白色)K
54mm
电池驱动
081561 LR6
3
7
大约 8000(冷光源白色)K
54mm
销售价 数量
 
1623.33
1623.33
1623.33
1977.68

商品详情

商品名称:带有照明的放大镜 Powerlux
商品编号:490820 7/8000
技术说明

  • 大视野,高达 20 dpt / 5 倍放大率。
  • 非球面防碎塑料透镜 (PXM®) 带 cera-tec® 涂层,拥有最佳的成像质量。
  • 通过 2 个对置 SMD-LED 可实现理想的无阴影照明效果。
  • 软触开关按钮,按压反馈清晰,操作简单。
  • 自动关闭功能:照明灯在 30 分钟后自动关闭。

供货范围

配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和硬质泡沫盒。
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
3
放大率(x 倍)
7
色温
大约 8000(冷光源白色)K
透镜直径
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加