咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Tech-Line 钟表工用放大镜
商品编号
490702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490702 6
490702 8
490702 10
490702 15
放大率(x 倍)
透镜直径
6
23mm
8
25mm
10
25mm
15
16mm
销售价 数量
 
200.97
218.41
244.79
304.03
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Tech-Line 钟表工用放大镜
商品编号:490702 8
技术说明

黑色的塑料边框。无视差的硅酸盐玻璃透镜,确保高精度边缘成像。
属性
放大率(x 倍)
8
透镜直径
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加