咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式照明放大镜 mobilux LED
商品编号
490818
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490818 3
490818 4
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
放大率(x 倍)
系列
透镜 宽度
透镜 长度
电池驱动
081561 LR6
2
3
mobilux LED
54mm
90mm
电池驱动
081561 LR6
2
4
mobilux LED
50mm
75mm
销售价 数量
 
1229.12
1218.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:便携式照明放大镜 mobilux LED
商品编号:490818 4
供货范围

配有 2 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)、2 块滤色镜和透镜保护套。
技术说明

非球面 PXM 轻质透镜,两面都带有 ceratec® 硬质镀层,通过 SMD LED 和视准光学系统提供高亮度的匀质照明。通过升压器实现电压控制,从而获得亮度更高并且持久稳定的照明。可以通过 2 块插套式滤光镜,选择 3 种不同的色温。
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR6
所含电池数量
2
放大率(x 倍)
4
系列
mobilux LED
透镜 宽度
50mm
透镜 长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加