咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带照明的放大镜 easyPOCKET
商品编号
490816
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490816 2,5XL
490816 3
490816 4
490816 6
供电
国际通用尺寸
所含电池数量
放大率(x 倍)
电池类型
系列
透镜 宽度
透镜 长度
透镜 高度
电池驱动
2
2.5
CR2032
50mm
78mm
3mm
电池驱动
2
3
CR2032
45mm
50mm
3mm
电池驱动
2
4
CR2032
45mm
50mm
3mm
电池驱动
CR2025
2
6
纽扣电池
easyPocket
45mm
50mm
3mm
销售价 数量
 
1022.98
912.20
1017.80
1089.93
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带照明的放大镜 easyPOCKET
商品编号:490816 4
技术说明

袖珍照明放大镜,带有非球面的衍射透镜和 SMD LED。一旦放大镜从玻璃纤维增强的塑料盒中被抽出,照明灯就会亮起。
技术说明
便携式名片盒大小。
属性
供电
电池驱动
国际通用尺寸
所含电池数量
2
放大率(x 倍)
4
电池类型
CR2032
系列
透镜 宽度
45mm
透镜 长度
50mm
透镜 高度
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加