咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂带环,4 层
商品编号
555180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
555180 80
555180 80(套装10件/套)
555180 180
555180 180(套装10件/套)
参数
推荐的转速
粒度
1900min-1
80
详见对应单件商品参数
1900min-1
180
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:砂带环,4 层
商品编号:555180 80(套装10件/套)
应用

对轮廓或者表面进行去毛刺、钝圆和精磨加工。
技术说明

开有槽口的 4 层研磨布,压实在芯体上。不规则的开口可实现高灵活性。提供缩径套管,直径可从 19 mm 缩至 10 mm。
提示

使用装夹芯棒,编号 555785 规格尺寸 10。
属性
参数
详见对应单件商品参数
推荐的转速
粒度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加