咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 (A)
商品编号
553925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553925 60
553925 60(套装100件/套)
553925 80
553925 80(套装100件/套)
553925 120
553925 120(套装100件/套)
参数
砂轮直径
粒度
25.4mm
60
详见对应单件商品参数
25.4mm
80
详见对应单件商品参数
25.4mm
120
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
11.23
933.38
10.96
906.49
10.42
879.59

商品详情

商品名称:砂轮 (A)
商品编号:553925 120(套装100件/套)
应用

可以对小尺寸表面开展合理的打磨,包括在表面轮廓多变的情况下,适用于工具制造,模具制造、机械制造,器械制造和容器制造等行业。
技术说明

通过快装系统(内螺纹),实现了磨盘和砂轮理想的接合。无需工具即可快速方便地更换砂轮,包括在完成重载加工作业后。
普通刚玉(A),用途广泛。
砂轮片的定心座,因而在确保同心度的同时还可以避免振动。
提示

其它规格和粒度的产品,可根据需求提供。
技术参数
最高转速
30000min-1
磨料缩写
A
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
粒度
应用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
适用
木材
适用
INOC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加