咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 ZF 714,锆石刚玉 (ZA)
商品编号
566630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566630 24
566630 36
566630 40
566630 60
566630 80
砂轮直径
粒度
180mm
24
180mm
36
180mm
40
180mm
60
180mm
80
销售价 数量
 
25.87
23.03
21.51
16.23
15.22
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 ZF 714,锆石刚玉 (ZA)
商品编号:566630

应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

抗拉且柔韧性好的硫纤维。孔径 22 mm 并带有十字形槽。
纤维打磨片 VSM ZF 714打磨性能好,同时使用寿命长。研磨加工过程中不会产生高温。专门用于加工合金钢,有色金属和灰铸铁。
磨料类型:锆石刚玉(ZA),带有打磨性能好的涂层。

技术参数
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
ZA
孔直径
22.23mm
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
为材料优化
钢 不锈钢 -
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
有条件适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加