咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型切割砂轮 PREMIUM*** 特薄型
商品编号
563050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563050 50
563050 63
563050 75
孔直径
形状说明
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
6mm
直头
30500min-1
1mm
50mm
A60R-BFXA
10mm
直头
24300min-1
1mm
63mm
A60R-BFXA
10mm
直头
20300min-1
1mm
75mm
A60R-BFXA
销售价 数量
 
24.45
26.27
30.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:小型切割砂轮 PREMIUM*** 特薄型
商品编号:563050
提示

切割片厚度至少应达到要切割材料厚度的 20%。
规格

A60R-BFXA。
技术说明

极狭窄的小切割片,可在压缩空气或电动直磨机上使用,最适合用于狭窄位置。与编号 563070 的装夹芯轴一起使用。
方便切割作业的设计,实现了快速的切割作业,不留毛刺。
技术说明
Advertisement
极狭窄的小切割片,可在压缩空气或电动直磨机上使用,最适合用于狭窄位置。
技术参数
为材料优化
不锈钢
推荐的攻角
90degrees
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
80m/s
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钛合金
适用
通用
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
铝镁合金
有条件适用
INOC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加