咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Strato 精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
590670
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Strato 精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:590670
钢材硬度 < 55 HRC:适用
空隙深度 G 2:15.0
铝镁合金:有条件适用
型式:7
砂轮直径 D:400
铜锌合金:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
通用:有条件适用
研磨工序:表面研磨
空隙深度 F 1:15.0
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
产品名称属性:400×80×127

更多参数>>

应用

用于粗磨(粗加工)。
规格

F13A46HH11V-Strato 低合金钢。
提示

其他规格砂轮片请垂询。
技术说明

采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
  • 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
  • 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

经过特殊粘结处理的氧化铝,用于加工非合金,低合金和未经硬化处理的钢。
型式 7 带有双边凹槽。
应用
用于粗磨(粗加工)。

提示
其他规格砂轮片请垂询。

规格
F13A46HH11PV

技术说明
采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
经过特殊粘结处理的氧化铝,用于加工非合金,低合金和未经硬化处理的钢。
型式 7 带有双边凹槽。
  • 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
  • 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
  • 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。

技术参数
磨料缩写
A
研磨工序
表面研磨
空隙深度 F 1
15mm
空隙直径 P
190mm
空隙深度 G 2
15mm
型式
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加